Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, plochá hlava a hexalobulární drážka
Závitový šroub GEFU<SUP>®</SUP> Se závitem Taptite 2000<SUP>®</SUP>, plochá hlava a hexalobulární drážka - 1
Závitový šroub GEFU<SUP>®</SUP> Se závitem Taptite 2000<SUP>®</SUP>, plochá hlava a hexalobulární drážka - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Závitový šroub GEFU® Se závitem Taptite 2000®, plochá hlava a hexalobulární drážka

Rozměry v souladu s normou DIN EN ISO 14583, ocel 10.9, povrch z vločkového zinku (ZFSHL), těsnění a kluzný povrch

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech
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
Samořezné šrouby vytvářejí závit v litých slepých dírách, otvorech a vrtaných, laserově vyráběných a děrovaných plechových dílech. Vytlačování závitů na rozdíl od samořezných šroubů nenarušuje strukturu materiálu vnitřního závitu. Místo toho je materiál vytlačen a deformačně zpevněn.



Výhody:



Úspora nákladů


  • Eliminuje řezání závitů


Neřezná tvorba závitu



Nízké krouticí momenty s větším přesahem boků závitu


  • Tvar průměru jádra TRILOBULAR ve spojení s radiálním profilem boků závitu


Vysoká upínací síla


  • díky nízkým krouticím momentům


Vysoká nosnost


  • díky velkému přesahu boků závitu

  • Deformačně zpevněný protizávit (závit matice)


Ochrana před ztrátou (snížená pravděpodobnost uvolnění šroubu)


  • Samozamykací sednutí závitu bez vůle


Vytvořený závit odpovídá metrickému normálnímu závitu ISO


  • V případě nutnosti je možné samořezný šroub GEFU nahradit metrickým šroubem.
Upozornění

Vhodnost samořezného šroubu GEFU pro dané použití či součást musí být předem otestována!



GEFU Samořezný šroub (třída pevnosti 10.9), jmenovitý průměr < M6 => viz obj. č. 0209 81... (ZnNi – průhledný)