Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Horní Combi Max
Horní Combi Max - 1
Horní Combi Max - 2
Horní Combi Max - 3
Horní Combi Max - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Horní Combi Max

Profesionální řešení pro plovoucí podlahy a dřevěná pódia.
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
  • Optimální možnosti kombinací s horními distančními vložkami dvou velikostí a dvěma základními díly

  • Pokrývá výšky 77 až 138 mm pouze pomocí dvou dílů při použití 40mm pražců

  • Vroubkovaný povrch umožňuje přesné zarovnání bez sklouznutí

  • Vhodné k univerzálnímu použití

  • Usnadní řezání, vrtání, přibíjení, sponkování apod.

  • Rychlé, přesné nastavení výšky

  • Rychlá montáž velkých ploch podlah představuje vyšší produktivitu

  • Úspora času díky velmi rychlému, přesnému nastavení tloušťky podložek v jednom kroku

  • Zaručená produktivita díky nesmírné úspoře času

  • Bez pracného řezání klínů

  • Neplesnivějící, odolné vůči vlhkosti, suché hnilobě a rozkladu

  • Zkoušky tlakem prováděny při vyrovnání výšek 50 až 308 mm

  • Ověřená životnost až 75 let

  • Neobsahuje změkčovadla
Doklad o plnění

Vyrobeno podle normy DS/EN ISO 9001:2000

Účel použití

Vyrobeno podle normy DS/EN ISO 9001:2000