Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Zápustný šroub s hlavou TX
Zápustný šroub s hlavou TX - 1
Zápustný šroub s hlavou TX - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Zápustný šroub s hlavou TX

ISO 14581, ocel 04.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Navýšení montážní produktivity



Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:


  • Snížené opotřebení nástroje

  • Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu

  • Bez kymácení

  • Bezpečné umístění šroubu


Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664


  • Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě
Upozornění
  • Rozměry hlav zápustných šroubů dle ISO 14581 jsou měřeny v souladu s ISO 7721

  • Některé šrouby malých rozměrů mají závit až k hlavě, viz ISO 14581

  • Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s ISO 14581 musí odpovídat ISO 15065