Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub s plochou hlavou a vnitřním TXem, sada 1060 ks v systémovém kufru. ISO 14583
Ocel, třída pevnosti 8.8, zinko-niklový povlak, černá
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.


Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09–0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Vyšší produktivita instalace díky unašeči TX.
Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:
- Snížené opotřebení nástroje
- Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává
- Nepoškozuje povrchovou úpravu
Bez kymácení
- Bezpečné umístění šroubu
Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664
Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!