Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit ISO 10513, ocel, třída pevnosti 10, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit ISO 10513, ocel, třída pevnosti 10, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL) - 1
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit ISO 10513, ocel, třída pevnosti 10, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit ISO 10513, ocel, třída pevnosti 10, vločkový zinek, stříbrná (ZFSHL)
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
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.



Odolnost proti korozi produktu ZFHSL je následující:



  • Průměr ≥ M6 - 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 - 720 hod.*

  • * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při zkoušce slaným nástřikem podle normy DIN EN ISO 9227 NSS


Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:



  • Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazivo upravující součinitel tření

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,09-0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
Upozornění

Norma ISO 10513 nahrazuje normu DIN 980 s jemným závitem. Existuje určitá omezená podobnost (závit M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 a M39x3 odstraněn) | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Standardní závit je součástí ISO 7042 | byla odstraněna třída pevnosti 5 | ISO 10513 platí pro třídy pevnosti 8, 10, 12).