Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ruční svářecí invertor EWI 200S
Svářečka se dvěma měniči napětí je vybavena nejnovější technologií IGBT pro svařování ARC a LIFT.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Technologicky vyspělý řadič PFC (Power Factor Correction)
Nabízí výhody úspory energie, stejně jako spolehlivý a konstantní výkon oblouku
Snadné použití
Přesné digitální nastavení svařovacího proudu a svařování s vynikajícími výsledky
Praktické provedení
Usnadňuje přenášení stroje, což umožňuje použití téměř na jakémkoli pracovišti
Technologie IGBT
Technologie IGBT umožňuje bezchybné svařování při nestabilním napětí (spolupracuje s generátory)
Přepínatelné ve dvou svařovacích režimech
Kromě tyčového režimu lze přepnout na TIG Start, který umožňuje snadné svařování metodou TIG pomocí hořáku „Lift TIG“
Vylepšený design chlazení
Snižuje prach uvnitř stroje a zvyšuje pracovní cyklus
Hladký a rovnoměrný elektrický oblouk
Regulace síly elektrického oblouku
Horký start
Vynikající zapalování
Systém zabraňující ulpívání
Elektrody neulpívají
- Síla oblouku: V kritických situacích navýší napětí v oblouku. Zabraňuje vstupu strusky do roztavené lázně a následného zadušení oblouku. Tak je možné pracovat i s obtížně použitelnými elektrodami.
- Horký start: Zajišťuje spolehlivý zážeh elektrody. Energie horkého startu je automaticky přizpůsobena svařovacímu proudu.
- Protipřilnavost: Zabraňuje přilepení elektrody k obrobku automatickým snižováním proudu. Výsledkem je zabránění vyhasnutí elektrody, vypaření prvků slitina.
- Max. průměr elektrody pro krátkodobé svařování. Stroj je nastaven na vysoké hodnoty (170-200A)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!