Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Izolační šroub W-IS
Pro upevnění dřevovlnitých panelů a vícevrstvých panelů do betonu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- S bílou hlavou šroubu (RAL 9003) a strukturou z dřevovlny, pozinkovaná ocel
- Pohon: TX 30
- Instalace prostrčením
- Okamžitá únosnost
- Malá hloubka vrtaného otvoru (h0 = 25 mm)
- Malý průměr vrtaného otvoru (d0 = 6 mm)
- Minimální hloubka ukotvení
- Rychlá, snadná montáž zašroubováním izolačního šroubu
- Téměř žádný rozpěrný účinek
- Umožňuje úplné vyjmutí
- Rychlá, snadná instalace akušroubovákem nebo rázovým utahovákem
- Integrovaný ozdobný kryt ze samozhášivého plastu
Požární odolnost (podklad: beton C20/25): F90 = 0,015 kN, přímé působení plamene podle DIN 4102-02:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
Kotvu lze použít pro upevnění izolačních materiálů k vnitřním stropům, pokud celková hmotnost tepelné izolace a krytu nepřesahuje 15 kg/m2.
Požární odolnost (podklad: beton C20/25): F90 = 0,015 kN, přímé působení plamene podle DIN 4102-02:1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Pro upevnění všech typů izolačních panelů k betonovým stropům a stěnám (C20/25)
- Pro upevnění dřevovlnitých panelů a vícevrstvých panelů do betonu
- Vhodné pro upevnění stropních izolačních panelů, akustických panelů, dřevovlnitých panelů a vícevrstvých panelů k betonovým stropům a stěnám (např. garážové stropy, sklepní stropy)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!