Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Jednoduchý kotevní bod pro ocel Šroubovací

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Jednoduchý kotevní bod pro ocel Šroubovací

Systém bezpečnostního úvazu pro snadné a rychlé připevnění k oceli pomocí metrických šroubů

Přečíst popis položky

Dostupné v 12 designech
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
  • Lze použít jako střední nebo koncovou/rohovou podpěru (pouze s průměrem 40 mm) v lanových bezpečnostních systémech

  • K dispozici ve verzích s tyčí délky 300, 400, 500, 600 nebo 800 mm 

  • Snížený přenos síly na konstrukci díky přesně definované plastické deformaci v případě pádu

  • Odolný vůči korozi a zvětrávání: Jednoduchý kotevní bod je vyroben z nerezové oceli (min. A2)

  • Jednoduchý kotevní bod je izolován v jádru, a proto do značné míry zabraňuje tvorbě kondenzační vody (pouze s průměrem 40 mm)
Upozornění
  • Ukotvení jednoduchého kotevního bodu na ocel pomocí metrických šroubů

  • Upevňovací materiál je součástí dodávky

  • Dodržujte instalační pokyny a údaje v certifikátu jisticích lan a jednoduchého kotevního bodu!
  • Národní technické schválení Z-14.9-867

  • Certifikováno podle normy DIN EN 795:2012 typ A (testy deformace, statického a dynamického namáhání a integrity) a CEN/TS 16415

  • Také testováno jako systémová podpěra podle normy EN 795 typ C pro lanové systémy