Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 8, počet verzí: 25
Pro použití v přímém styku s potravinami. Lze je vyhledat pomocí detekčních zařízení, jako jsou detektory kovů, rentgenová zařízení nebo vizuální detekční systémy.
Bezsilikonové stahovací pásky odolné proti UV záření pro montáž do jednoho otvoru z robustního polyamidu, odolné vůči teplotě a bez halogenů. Ideální pro náročné prostředí.
Ideální pro použití v širokém rozsahu teplot
Odolnost vůči teplotám od -40 °C do 85 °C
Kabelové vázací pásky z robustního polyamidu, odolné vůči teplotě od -40 do 85 °C.
Vysoká pevnost v tahu a tepelná odolnost, ideální pro širokou škálu aplikací
(vnější průměr 25 mm) a středicí otvor (otvor na vrták 11–12 mm)
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.