Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Klínové pojistné podložky ORSY®, typ SF/BF, 100 ks
Maximálně bezpečné zajištění šroubových spojů.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce spolehlivé zajištění
Plochy klínu jsou umístěny našikmo mezi dvěma pojistnými podložkami. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Neuvolňuje se ani při vibracích a dynamickém zatížení
Snadná montáž a demontáž
Žádný vliv maziv
Spolehlivé zajištění při velkém i malém předpětí
Lze použít ve stejném teplotním rozsahu jako šroub
Chrání povrchy
Opakovaně použitelná
Sada 395 ks
- 50 klínových pojistných podložek, typ SF M4 / M5 / M6 / M8
- 25 klínových pojistných podložek, typ SF M10 / M12
- 10 klínových pojistných podložek, typ SF M16
- 25 klínových pojistných podložek, typ BF M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- 10 klínových pojistných podložek, typ BF M12
Doporučené utahovací momenty naleznete v technických údajích v katalogu DIN/ISO.
Výroba vozidel, strojírenství, výroba pneumatického a elektrického nářadí, hornictví, výroba zemědělské techniky, výroba směšovacích, přepravních a dopravníkových systémů.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!