Trámová botka Kombinovaná, 2,5 mm
Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Trámová botka Kombinovaná, 2,5 mm
Těžká verze pro velké průřezy trámů
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
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
- Robustní jednodílná trámová botka (vytočená ven) pro nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí.
- Velká nosnost
- Křidélka namířená ven
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275), cca 20 µm, podle normy EN 10326:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Upozornění
Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Evropský technický certifikát ETA-08/0264
Účel použití
Nosné spoje mezi dřevěnými prvky a dřevem, betonem nebo ocelí.
Návod
Vhodné šrouby:
- Ozubený hřebík podle normy EN 14592: 4,0 x 40-100 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: d = 12 mm
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-BS, W-FAZ, W-VIZ, WIT-VM 250, WIT-UH 300
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!