Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Konzola VARIFIX® 36/36 Pozinkovaná ocel
Konzola VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Pozinkovaná ocel - 1
Konzola VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Pozinkovaná ocel - 2
Konzola VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Pozinkovaná ocel - 3
Konzola VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Pozinkovaná ocel - 4
Konzola VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Pozinkovaná ocel - 5
Konzola VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Pozinkovaná ocel - 6
Konzola VARIFIX<SUP>® </SUP>36/36 Pozinkovaná ocel - 7

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Konzola VARIFIX® 36/36 Pozinkovaná ocel

Univerzální pozinkovaná nástěnná konzola pro montáž potrubí apod.

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
  • Spolehlivé upevnění díky stabilní základní desce

  • Jednoduché zarovnání díky štěrbinám v základní desce otočeným o 90°

  • Koncová zátka lišty je součástí dodávky

  • Jednotky s rozsahem napětí ≤ 26 N/mm²
Upozornění
  • Nevhodné pro venkovní použití. Pro venkovní montáž prosím použijte nerezové produkty.

  • Naše výrobky s certifikátem Cradle to Cradle Certified šetří zdroje a mají nízký obsah škodlivých látek. Norma posuzuje bezpečnost, cirkularitu a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Hlavní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Zkouška požární odolnosti: č. zkušební zprávy 3612/5526