Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Natloukací W-NA Se závitem M6
Mimořádně snadná instalace: Umístit, přitlouct, hotovo! Ideální pro montážní nástavce, které je nutno později demontovat. Do betonu, se spojovacím závitem M6, podložka a matice, pozinkovaná ocel
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a snadná montáž
- Vyžaduje méně vrtání díky snížení efektivní hloubky ukotvení na 25 mm
- Snadná instalace: Stačí zatlouci – nevyžaduje krouticí moment
- Není nutný speciální vrták ani ustavovací nástroj
- Instalace zatlačením
- Velmi malé možné vzdálenosti a rozteč hran
- Roztažná kotva řízená momentem – při zatížení se roztahuje
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropské technické schválení ETA-11/0339
- Ohnivzdornost: R30, R60, R90, R120 (podklad: beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-11/0339)
Kotevní hřebík nabízí výhody šroubové kotvy a snadnou montáž; kotevní hřebík stačí zarazit do vyvrtaného otvoru skrz upevňovaný díl.
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropské technické schválení ETA-11/0339
- Ohnivzdornost: R30, R60, R90, R120 (podklad: beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-11/0339)
Kotvy v nestrukturálním systému založené na redundantní konstrukci se schválením v betonu s trhlinami (zóna tahu) a betonu bez trhlin (zóna stlačení)
- Např. lehké obklady stropů a zavěšené stropy, trubky, kabelové lávky, kovové profily, perforované pásky, drátěné závěsy, posuvné závěsy, dřevěné lišty, dřevěné latě, dřevěné hranoly atd.
- Pro použití do vyztuženého i nevyztuženého betonu normální hmotnosti o pevnosti v tlaku min. C12/15 a max. C50/60 podle normy EN 206-1:2000-12
Lze používat pouze v suchých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!