Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dveřní klika A 203
Dveřní klika A 203 - 1
Dveřní klika A 203 - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Dveřní klika A 203

Tvar L

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Materiál: Nerezová ocel (AISI 304, 1.4301)



Základní rozeta POM s dvoustrannou pružinou



Rychlá montáž, jelikož dveřní klika není předmontována na základní rozetě



Integrovaná montáž



Pro dveře tloušťky 38 až 42 mm



Součást dodávky:


  • Pokyny k montáži

  • Čtverec/vřeteno kliky 8 x 120 mm, pozinkované

  • Šestihranný klíč, 3 mm

  • Stavěcí šroub DIN 914 M6 x 6 mm s pojištěním šroubů

  • Speciální šrouby do dřevotřískových desek bez hrotu 4 x 50 mm, pozinkované

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.