Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dveřní klika A 313
Dveřní klika A 313 - 1
Dveřní klika A 313 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Dveřní klika A 313

Tvar L, zahnuté

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
Materiál: Nerezová ocel (1.4301)



Kování splňuje normu DIN EN 1906, třída 3.



Dveřní klika je připevněna na plastové rozetě s vratnou pružinou, může být použita napravo i nalevo


Zajišťuje po použití návrat kliky do horizontální polohy



Bezúdržbová, samomazací, plastové vedení rukojeti



Koncové připevnění s podpůrnými excentry


Nejlepší možné připevnění rozety



Pro interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře a domovní dveře


Umožňuje vybavení celých bytů a budov



Verze pro koupelnu/záchod s červeno-bílým ukazatelem


Signalizuje, zda je koupelna/záchod volný nebo obsazený



Rozsah dodávky:


  • 2 kliky pevně připevněné na základní rozetě včetně krycí rozety

  • 2 základní rozety včetně krycí rozety

  • 4 šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 965 M5 x 30 mm, pozinkované

  • 4 speciální objímkové matice M5, pozinkované

  • 2 stavěcí šrouby DIN 914 M6 x 8 A2

  • 1 šestihranný klíč, 3 mm

  • 1x pokyny k montáži

Kování splňuje normu DIN EN 1906, třída 3

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.