Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Kování s rozetou
Kování s rozetou - 1
Kování s rozetou - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kování s rozetou

Pro dveřní kliku ZD 38 Záchodové/koupelnové se zamykací olivou.

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
Materiál: Tlakově litý zinek



Pružinová klika na rozetě


Zajišťuje po použití návrat kliky do horizontální polohy



Připevnění od konce do konce


Nejlepší možné připevnění rozety



Pro dveře tloušťky 38 až 42 mm


Vhodná pro všechny běžné interiérové dveře



Vhodné pro soukromé obytné prostory, např. interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře



Rozsah dodávky:


  • 1x pokyny k montáži

  • 1 čtverec kliky 8 mm, pozinkovaný

  • 1 šestihranný klíč 3 mm

  • Speciální šrouby s malou hlavou M5 x 52 mm, pozinkované

  • 1 stavěcí šroub DIN 914 M6 x 6, pozinkovaný

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.