Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kování Kinvaro S-35 s výklopným závěsem s integrovaným nastavitelným tlumením
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Umožňuje použití korunkových profilů a světel namontovaných nahoře
- Dvířka nastavitelná ve 3 rozměrech: výška, šířka, sklon: Přímé nastavení ±1,5 mm
- Rychlá montáž bez nástroje
- Spolehlivě drží v libovolné poloze při otevření více než 45°
Rozsah dvířek:
- Šířka: 450-1 200 mm
- Výška: 420-750 mm
Výpočet hmotnosti výklopných dvířek
Šířka výklopných dvířek x výška výklopných dvířek x tloušťka výklopných dvířek x měrná hmotnost1 + hmotnost rukojeti2 = hmotnost výklopných dvířek
1 Měrné hmotnosti:: Materiál MDF 0,85 kg/dm3, dřevotříska 0,65 kg/dm3, smrk/borovice 0,45 kg/dm3
2 Tyčové rukojeti musí mít hmotnost 0,1 kg na 100 mm šířky rukojeti. Doporučujeme provést zkušební montáž.
| Legenda | |
| FAO | Horní přední podpěra |
| FAS | Přední přesah, bok |
| LWK | Světlá šířka skříně |
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!