Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 1
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 2
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 3
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 4
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 5
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 6
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 7
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 8
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 9
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 10
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 11
Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu - 12

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Výklopné kování Kinvaro T57 S nastavitelnou silou pružiny od 0 do 240 N na pružinu

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Flexibilní nastavení hmotnosti klapky

  • Automaticky se otáčí nahoru od 17°

  • Proměnný úhel otevření 75° nebo 90° nabízející dokonalý přístup do vnitřní části skříně

  • Vynikající provozní vlastnosti díky bezúdržbovému plastovému ložisku

  • Připevňují se pomocí šroubů s nákružkem Euro v řadě otvorů

Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.