Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepicí a těsnicí hmota SMP METALLIC
Univerzální elastický lepicí a těsnicí materiál na bázi SMP s kovovým vzhledem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kovový efekt
- Ideální pro lepení a těsnění kovových povrchů
- Lze dosáhnout podobného povrchu jako u svarů
Vynikající přilnavost k nejrůznějším povrchům
- Ve většině případů bez nutnosti použití základního nátěru pro lepidla
- Odolná vůči vlhkosti a chlóru
- Lze použít při styku mokrých ploch
Vynikající mechanické vlastnosti
- Tlumí dynamické pohyby
- Trvale elastická i po vytvrzení
Odolná vůči stárnutí a bez zápachu
Neobsahuje izokyanáty, ftaláty, rozpouštědla a silikon
- Kovová lepicí těsnicí hmota SMP může zežloutnout a po dlouhodobém vystavení UV záření může zkřehnout, zejména ve venkovním použití.
- Není vhodné pro použití u dilatačních spár, spojů ve stálém styku s vodou a silně rozpínavých obvodových spojů ani pro utěsňování drážek při zasklívání.
- Smí se používat pouze na zcela ztvrdlé barvy. Není vhodné pro použití na površích s umělými pryskyřicemi (alkydovou pryskyřicí).
| Lepicí a těsnicí hmota SMP | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP Xtreme 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP ČIRÉ 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2složkové 0893237170 | |
| Neopren | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
| PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Polyamid | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
| Polykarbonát | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Roztažitelný polystyren | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
| PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
| PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
| Silikony | - | - | - | - | - | - | - | |
| Polystyren | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Dřevo a opracované dřevo | Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
| Dřevo MDF, (dřevotřískové desky) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Korek | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
| Vrstvené desky | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
| Bitumenové základní materiály | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
| HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
| Umělý kámen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Přírodní kámen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| Kámen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
| Cementovláknité desky | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Jiné | Smalt | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Sklo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Sklolaminát | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Zrcátko | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Papír | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Lepenka | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
| Tkanina | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
| Kůže | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Kov | Hliník | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
| Kabel | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Nerezová ocel | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Měď | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Mosaz | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Ocel/železo | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
| Zinek | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Plast | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
| GFRP | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
| Pryž | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
| Tvrdé pěny | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
| 1. Natřete základním nátěrem pro P/W/S (obj. č. 0890 100 62) 2. Předem ošetřete čističem typu 60 (obj. č. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Předem ošetřete čističem typu 20 (obj. č. 0892 100 11) | ||||||||
| Tabulka optimalizace: | |
| Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci* |
| GFRP | Aktivační čistič |
| Beton, sádra, sádrokarton | Aktivační čistič |
| Umělý kámen | Aktivační čistič |
| Kámen | Aktivační čistič |
| Smalt | Aktivační čistič |
| Sklo | Aktivační čistič |
| Porcelán / keramika / dlaždice | Aktivační čistič |
| Eloxovaný hliník | Univerzální čistič, typ 60 |
| Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Důkladné čištění čističem typu 60 Lehké obroušení „velmi jemným“ netkaným brusným nástrojem 2. Aktivační čistič 3. Opětovné čištění čističem typu 60 4. Aktivační čistič |
| Neželezné základní kovy (mosaz, měď, bronz atd.) | |
| Nerezová ocel (korozivzdorná) | |
| Ocel (St 37 atd.) | |
| Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo zinkovaná) | |
| Zinek | |
| ABS | 1. Důkladné čištění čističem typu 60 2. Aktivační čistič |
| *Postupujte v příslušném pořadí jednotlivých kroků. Před aplikací se doporučuje nejprve vyzkoušet vhodnost pro daný materiál | |
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Ideální pro spoje a těsnění bez působení napětí, u kterých je vyžadován kovový efekt, například u vozidel, karosérií, karavanů, obytných vozů, přepravních kontejnerů nebo v oblasti stavby veletrhů, kovoobrábění, ventilace atd.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte nanášecí špičku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Naneste lepidlo ve vertikálních housenkách ve vzdálenosti 10 až 20 cm.
Obrobky je nutné spojit během formování svrchní vrstvy. Lepené díly po spojení upevněte k sobě, dokud lepidlo nedosáhne funkční pevnosti.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!