Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kovová rámová hmoždinka WUS 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kovová rámová hmoždinka WUS 10

Pro montáž oken do všech plných materiálů. Šroub se zápustnou hlavou, unašeč PZ3, pozinkovaná ocel

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
  • Univerzální rámová hmoždinka pro nízké zatížení

  • Skvěle plní účel v betonu, zdivu z plného kamene a površích z přírodního kamene

  • Rychlá a ekonomická montáž prostrčením

  • Distanční montáž bez vlivu pnutí

  • Pojistný excentr pro duté profily a jako zařízení zabraňující otáčení

  • Skrytá montáž díky krytce

  • Vhodná pro strojové vkládání za pomoci unašeče PZ3

  • Uchycený kužel

  • Pouzdro: Ocelový plech, povrchová úprava Al/Zn

  • Šroub: Galvanizovaná ocel, modře pasivovaná

  • Kužel: Galvanizovaná ocel, modře pasivovaná
Doklad o plnění

Testovaná délka požární odolnosti při stoupající teplotě podle normy DIN 4102 a při přímém vystavení plamenům

Upozornění

Pokyny k montáži / Asociace pro kontrolu kvality RAL:


Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce. Proto je třeba celkové zatížení vypočítat např. ze zatížení okna, zatížení větrem a provozního zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken. Pro tuto oblast použití doporučujeme hmoždinky 51, 52 a 53.



Prosklené stěny podle normy DIN 18056:


Tato norma se vztahovala na prosklené stěny s plochou nejméně 9 m² a minimální délkou strany 200 cm, které jsou složené z nosné konstrukce (rám, zárubně, příčné výztuhy) s výplní (např. zasklení). Tato norma se nevztahuje na stěny vyrobené ze skleněných bloků. Doporučujeme kotvy/hmoždinky s technickým schválením pro toto použití

Testovaná délka požární odolnosti při stoupající teplotě podle normy DIN 4102 a při přímém vystavení plamenům