Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Krycí papír Lehké provedení
Krycí papír Lehké provedení - 1
Krycí papír Lehké provedení - 2
Krycí papír Lehké provedení - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Krycí papír Lehké provedení

Extrémně dobře těsnící vyztužený papír pro překrývání karosérií a jiných dílů při lakování.

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Obzvláště dobře těsní


Omezuje prosakování bezbarvých laků a vodou ředitelných barev a nátěrových systémů.



Nízké náklady na likvidaci



Velká přizpůsobivost


Snadné přizpůsobení kolem hran a rohů.



Lze použít ve všech běžně dostupných odvíječích


  • Průměr dutinky: 5 cm

  • Průměr role: cca 18 cm

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.