Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kulaté kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Kulaté kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 1
Kulaté kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kulaté kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Pro ohýbání drátových oček
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
  • Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření

  • Vysoce kvalitní nástrojová ocel zajišťuje dlouhou životnost přesných hrotů

  • Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci

  • Povrch: Broušený a chromovaný povrch na všech stranách

  • Čelisti: Kulaté, hladké

  • Kloub: Vložený