Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 1
Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 2
Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 3
Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 4
Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 5

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Záhlubník EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Tento univerzální záhlubník s mimořádně nerovnoměrným stoupáním (EU) a přídavným reliéfním broušením pro dokonalé zahloubení a maximální výkon je k dostání exkluzivně od společnosti Würth.

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
Extrémně nerovnoměrný sklon


  • Maximální kvalita povrchu: přesné kulaté záhlubníky bez házení

  • Maximální hladkost ve všech materiálech

  • Umožňuje použití vyšších řezných hodnot


Exkluzivní, extra radiální podsoustružení


  • Až 3x rychlejší než běžné záhlubníky

  • Až 2x větší zahloubení než u běžných záhlubníků

  • Podstatně menší úsilí při použití spolu s ručními vrtačkami

  • Možnost hlubšího zahloubení


Pro univerzální použití


Díky speciální geometrii hrotu a řeznému materiálu HSCo nabízí nejlepší výkon při strojním obrábění téměř všech materiálů a prakticky ve všech aplikacích



Dlouhá životnost a vysoká rychlost


Supertvrdý povlak na bázi nitridu titanu a hliníku



Trojhranný dřík


  • Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Ochrana sklíčidla před poškozením

  • K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla


Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®