Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vteřinové lepidlo, Klebfix 2C
Vteřinové lepidlo, Klebfix 2C - 1
Vteřinové lepidlo, Klebfix 2C - 2
Vteřinové lepidlo, Klebfix 2C - 3
Vteřinové lepidlo, Klebfix 2C - 4
Vteřinové lepidlo, Klebfix 2C - 5
Vteřinové lepidlo, Klebfix 2C - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vteřinové lepidlo, Klebfix 2C

Průhledné pružné dvousložkové vteřinové lepidlo vyplňující mezery
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
Pro univerzální použití


  • Vynikající přilnavost k nejrůznějším povrchům

  • Prakticky průhledné lepení materiálu PMMA

  • Schopnost plnění spár s minimálním smršťováním

  • Velká počáteční přilnavost

  • Umožňuje mechanické zpracování


Velmi vysoká lepivost


Nosnost až 75 kg/cm² po vytvrzení



Gelová konzistence


Lze použít i na svislé a stropní povrchy



Snadné použití


  • 10g verze se dodává v praktické stříkačce – nevyžaduje použití pistole

  • Tenký směšovací hrot zaručuje přesné nanášení


Odolné vůči benzínu a motorové naftě



Neobsahuje rozpouštědla ani silikon

Upozornění
  • Nevhodné pro použití v prostředích s čistým kyslíkem nebo vysoce koncentrovaným kyslíkem. Nepoužívejte na silně chlorovaných nebo silně oxidujících podkladech.

  • Trvalá odolnost proti UV záření není zaručena. Vystavení přímému slunečnímu záření může způsobit mírné zežloutnutí povrchu a tvorbu prasklin
Účel použití
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 v 1
Klebfix
4-in-1
Aplikace
štětcem
Klebfix
GAN
Klebfix
2K
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PMMAl
Polyamid
Polykarbonát = PC
Polystyren⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikon⚫1
Polystyren⚫1⚫1
Lakované povrchyLakované povrchy
Dřevo a dřevěné materiályDřevo (MDF, dřevotříska)
Vrstvené desky
(Resopal, Ultrapas)
Dekorativní panely
Korek
Kámen a stavební materiályBeton
Asfaltové povrchy
Pórobeton, sádra, sádrokarton
Syntetický kámen (Corian, Varicor)
HPL
Přírodní kámen (mramor, žula)⚫1
Kámen
Cementovláknité desky
JinéSmalt⚫1
Sklo
Skelná vlákna
Zrcátko⚫1
Porcelán, keramika, dlaždice
Papír
Lepenka
Tkanina
Kůže
KovHliník ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Kabel
Nerezová ocel
Měď
Mosaz
Ocel/železo
Zinek
PlastABS
GFK⚫1
EPDM
Pryž
Tuhé pěny⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopren
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
Pevnost ve střihu vyhovuje normě ISO 4587*
MateriálČas
Počáteční pevnost*
Borovice180 sekund
Bukové dřevo90–120 sekund
Konstrukční ocel / nerezová ocel60 sekund
Hliník90 sekund
ABS45 sekund
Polykarbonát60 sekund
PMMA60 sekund
V závislosti na lepené mezeře (čím menší je mezera, tím rychlejší je proces vytvrzování)
MateriálTypické hodnoty pevnosti v tahu a ve střihu
Borovice 4–5 N/mm²
Bukové dřevo 3–4 N/mm²
ABS6–8 N/mm²
Polykarbonát 5–7 N/mm²
Hliník A5754 2–3 N/mm²
Konstrukční oceli4–5 N/mm²
Borovice 180–210 sekund
Bukové dřevo 90–120 sekund
ABS 45–75 sekund
Polykarbonát60–90 sekund
Hliník A5754 90–120 sekund
Konstrukční oceli 60–90 sekund

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!