Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kyvadlový závěs
Pro zavěšení potrubí a součástí se závitovými tyčemi. Zavěšení na šikmé stropy (v oblasti střechy).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Zabraňuje nekontrolovanému zatížení spoje v tahu
- Flexibilní oscilační efekt 2 x 20° na všech stranách
- Kontrolní otvor pro bezpečnou montáž
- Žádné naklánění trubkových objímek
- Vertikální nastavení do cca 25 mm u dlouhé verze
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Pro zavěšení potrubí a součástí se závitovými tyčemi. Zavěšení na šikmé stropy (v oblasti střechy).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!