Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
LED bezpečnostní transformátor Pro zapuštěnou montáž
Vestavěný transformátor, vhodné pouze do podhledů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vstupní napětí napájení 100–240 V, 50–60 Hz
S upevňovacími poutky
Vedení: hlavní 2 m, sekundární 0.1 m
Zabudovaná ochrana proti přetížení, chodu naprázdno a zkratu na sekundárním vodiči
Po vyřešení problému (např. zkratu)se jednotka automaticky znovu spustí
Nestmívatelné
Rozsah dodávky:
- 1 x LED transformátor včetně 2 m primárního vedení
- 1 x rozbočovací skříň pro připojení LED B s 0,1 m sekundárního vedení a zkratovou propojkou
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!