Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepicí a těsnicí hmota SMP
Univerzální elastický lepicí a těsnicí materiál na bázi SMP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.








Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Univerzální použití uvnitř i venku
- Velmi dobrá a trvalá přilnavost téměř ke všem povrchům
- Účinná odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Nepůsobí korozivně na kovy
- Vhodné pro lepení a utěsňování v potravinářství (ISEGA)
Dlouhá doba tvorby zatuhlé vrstvy
- Ideální také pro velké povrchy
- Spojované díly lze posunout
- Umožňuje lepení a utěsňování složitých součástí
Vysoká elasticita
- Umožňuje použití pro spojování různých materiálů či materiálů stejného typu
- Absorbuje akustické a mechanické vibrace
Může být broušena a lakována
- Lepidlo lze po zaschnutí přetírat většinou standardních barev a laků
- Po úplném vytvrzení lze přebrousit
Neobsahuje rozpouštědla ani silikon
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a šetrné k životnímu prostředí. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
ISEGA:
Lze použít tam, kde probíhá zpracování či skladování potravin – např. pro lepení stěn a podlah v potravinářských firmách. Č. certifikátu: 42221 U16
- Jakmile je lepidlo zcela suché, umožňuje dokonalé překrytí vodou ředitelnými barvami nebo dvousložkovými barvami. Doporučujeme předem provést test kompatibility. Pokud je lepidlo určeno k přelakování, je třeba jej nejprve zdrsnit brusným papírem.
- Není vhodné pro lepení přírodního kamene nebo zrcadel
- Nevhodné pro pohyblivé nebo leštěné spoje



Lepicí a těsnicí hmota SMP | SMP UNIVERSAL 0893237100 0893237101 0893237102 | SMP SPRINT 0893237120 0893237121 0893237122 | SMP XTREME 0893237130 | SMP HIGH TACK 0893237140 | SMP CLEAR 0893237152 | SMP METALLIC 0893237160 | SMP 2C 0893237170 | |
Roztažitelný polystyren | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
PTFE | - | - | - | - | - | - | - | |
PU | ⎷ | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
PVC | ⎷ | ⎷1 | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Silikon | - | - | - | - | - | - | - | |
Polystyren | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ |
Dřevo a opracované dřevo | Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | - | - |
Dřevo, MDF (dřevotřískové desky) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
Korek | - | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | |
Vrstvené desky | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 |
Asfaltové podklady | - | - | - | - | - | - | - | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | |
HPL | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷2 | |
Umělý kámen | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
Přírodní kámen | - | ⎷ | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
Kámen | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | - | |
Cementovláknité desky | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | ⎷ | - | ⎷1 | |
Jiné | Smalt | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
Sklo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Sklolaminát | - | ⎷ | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Zrcátko | - | - | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | - | - | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Papír | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Lepenka | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Tkanina | - | - | - | - | ⎷ | - | - | |
Kůže | - | - | ⎷ | - | ⎷ | - | ⎷ | |
Kov | Hliník | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 |
Kabel | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Nerezová ocel | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Měď | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Mosaz | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Ocel/železo | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Zinek | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
Plast | ABS | ⎷ | ⎷ | ⎷1 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷1 |
GFRP | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | ⎷ | - | ⎷ | ⎷2 | |
Pryž | - | - | ⎷1 | - | - | - | ⎷1 | |
Tvrdé pěny | - | - | ⎷ | - | - | - | ⎷ | |
Neopren | - | - | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
PE/PP | - | - | - | - | - | - | - | |
PMMA | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
Polyamid | - | ⎷ | ⎷2 | - | - | - | ⎷2 | |
Polykarbonát | - | ⎷ | ⎷1 | - | ⎷ | - | ⎷1 | |
1. Natřete základním nátěrem pro P/W/S (obj. č. 0890 100 62) 2. Předem ošetřete čističem typu 60 (obj. č. 0892 130 030, 0892 130 031) 3. Předem ošetřete čističem typu 20 (obj. č. 0892 100 11) |
ISEGA:
Lze použít tam, kde probíhá zpracování či skladování potravin – např. pro lepení stěn a podlah v potravinářských firmách. Č. certifikátu: 42221 U16
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Lepidlo a těsnicí hmota pro konstrukci vozidel, karoserií, karavanů a kontejnerů, pro topnou, ventilační a klimatizační techniku, stavební řemesla, různé průmyslové oblasti, stavbu silnic a mostů, pro kovové konstrukce, konstrukce přístrojů a zařízení, potravinářský, nápojový, farmaceutický a papírenský průmysl atd.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Naneste lepidlo ve vertikálních houskách ve vzdálenosti 10 až 20 cm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!