Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Lepicí těsnicí páska EURASOL® MAX
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 1
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 2
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 3
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 4
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> MAX - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lepicí těsnicí páska EURASOL® MAX

Obzvláště přilnavá lepicí páska odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům pro neprodyšné a větru odolné lepení podstřešních fólií, parotěsných bariér, parotěsnicích membrán a fasádních membrán.

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Výjimečně vysoká odolnost vůči UV záření a vlivům počasí díky speciální černé fólii


  • Maximální ochrana před deštěm a větrem zejména pro venkovní lepicí pásky

  • Trvale chrání před poškozením budovy a ztrátou energie v izolaci

  • Lepený spoj může být venku vystaven vlivům počasí po dobu až 12 měsíců


Používá výjimečně silnou a vysoce kvalitní přilnavou vrstvu


  • Vynikající přilnavost na široké škále povrchů

  • Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov

  • Bezpečné lepení i při nízkých teplotách již od -10 °C


Extrémně pružný nosný materiál v příčném směru


Skvěle se přizpůsobí otvorům



Opravy a spoje jsou na černých fóliích prakticky neviditelné



Neobsahuje rozpouštědla



Německá vyhláška o energetických úsporách (EnEV)



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Upozornění

Páska Eurasol Max je ideální pro lepení střešních ochranných fólií WÜTOP, parotěsnění WÜTOP a parozábran WÜTOP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Doporučujeme proto používat tyto fólie WÜTOP.

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise – klasifikační systém EMICODE hodnotí environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.