Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Lepicí těsnicí páska EURASOL® Thermo HT
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 1
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 2
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 3
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 4
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 5
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 6
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 7
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 8
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 9
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lepicí těsnicí páska EURASOL® Thermo HT

Lepicí těsnicí páska s extrémně vysokou lepivostí pro náročné vzduchotěsné a větrotěsné lepení uvnitř i venku. Silná lepicí fólie trvale přilne k mnoha podkladům, zejména k tepelným membránám Wütop.

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Speciální složení lepidla, pevná lepicí vrstva


  • Extrémně silná počáteční a trvalá pevnost lepení na mnoha základních materiálech, zejména na tepelných membránách Wütop

  • Zajistěte lepení při teplotě -10 °C

  • Neobsahuje rozpouštědla


Kvalitní speciální fólie


  • Vysoká tepelná odolnost až do +120°C

  • Vynikající adheze a tedy silnější lepivost

  • Skvěle se přizpůsobí otvorům

  • Bandážní tkanina chrání před nadměrným protahováním


Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Upozornění

Páska Eurasol Thermo HT je ideální pro lepení střešních ochranných fólií WÜTOP, parotěsnění WÜTOP a parozábran WÜTOP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Proto doporučujeme používat tyto fólie WÜTOP pro dosažení optimálního výsledku. Základní materiál musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, že se v lepeném prostoru nemůže hromadit stojatá voda. Neumisťujte přilepenou fólii pod trvalé napětí.

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme jednotnou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.