Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Lepicí těsnicí páska EURASOL® PLUS
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Lepicí těsnicí páska EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lepicí těsnicí páska EURASOL® PLUS

Speciální lepicí páska pro lepení v rozích a na hranách
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
Testováno na odolnost vůči stárnutí


  • Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov

  • Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci


Vynikající počáteční i koncová přilnavost


Rychlá, snadná a bezpečná aplikace



Flexibilní podkladový materiál


Velmi dobře se přizpůsobuje otvorům



Oddělitelný krycí papír


Velmi rychlé a pohodlné lepení hran a rohů



Neobsahuje rozpouštědla



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Upozornění

Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, že se na lepených místech nemůže hromadit stojatá voda.

  • Certifikát na odolnost proti tepelnému stárnutí a odolnost proti vlhku od Univerzity Kassel

  • Vzduchotěsnost testována Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu v souladu s normami DIN 18055 / DIN EN 42 a DIN V 4108-7 / prEN 12114

  • GEG


EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.