Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepicí těsnicí páska EURASOL® PLUS
Speciální lepicí páska pro lepení v rozích a na hranách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Testováno na odolnost vůči stárnutí
- Maximální bezpečnost podle testů prodyšnosti budov
- Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci
Vynikající počáteční i koncová přilnavost
Rychlá, snadná a bezpečná aplikace
Flexibilní podkladový materiál
Velmi dobře se přizpůsobuje otvorům
Oddělitelný krycí papír
Velmi rychlé a pohodlné lepení hran a rohů
Neobsahuje rozpouštědla
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Ujistěte se, že se na lepených místech nemůže hromadit stojatá voda.
- Certifikát na odolnost proti tepelnému stárnutí a odolnost proti vlhku od Univerzity Kassel
- Vzduchotěsnost testována Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu v souladu s normami DIN 18055 / DIN EN 42 a DIN V 4108-7 / prEN 12114
- GEG
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití (odolnost vůči UV záření: 3 měsíce)
- Pro stálé lepení střešních ochranných fólií, parozábran a parobrzd.
- Praktické lepení fólií v okolí rohů a hran např. na dřevo (< vlhkost dřeva do 20 %), kov nebo tvrdé plasty
Páska EURASOL Plus je ideální pro lepení parobrzd, parozábran a střešních ochranných fólií Wütop® na bázi PP a byla pro použití s těmito fóliemi testována. Pro dosažení optimálních výsledků při použití vzduchotěsného systému Würth doporučujeme používat tyto fólie Wütop®.
Přehněte pásku EURASOL Plus uprostřed a odlepte několik centimetrů jedné poloviny krycího papíru. Poté pásku přiložte k jedné straně rohu. Stáhněte krycí papír dozadu a nalepte lepicí pásku na polovinu po celé délce. Poté stejným způsobem postupujte i u druhé poloviny krycího papíru. Dbejte na dostatečný přítlak. Po přilepení lepicí pásku odřízněte nožem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!