Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Oboustranná lepicí těsnicí páska WÜTOP® Filmfix Plus
Lepicí páska pro rychlou a snadnou aplikaci a tvorbu neprodyšných spojů odolných vůči povětrnostním vlivům venku i uvnitř.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Velmi pevná počáteční a konečná přilnavost
- Mimořádná síla spoje při lepení nejrůznějších obvyklých povrchů při stavbě
- Přilepená fólie nesklouzne
- Obzvláště pevná lepicí fólie pro větší spolehlivost
Snadná, rychlá a čistá aplikace
- Časově úsporná aplikace pomocí válečku vhodného pro leváky i praváky
- Vyčnívající oddělovací vložka usnadňuje oddělení ochranné fólie
- Žádné čekání na zaschnutí
- Lze ji odtrhávat rukou
Splňuje normy EnEV 2016, DIN 4108-7
- Možnost aplikace bez pomocných latí
- Chrání před tepelnými ztrátami a vznikem plísní
- Stabilní stárnutí
- Neobsahuje rozpouštědla
- Mrazuvzdorná
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Pro optimální výsledek doporučujeme používat parozábrany, parobrzdy WÜTOP
Nelze použít v prostředí plaveckých bazénů.
Zatížitelné po 24 hodinách.
V případě vysokých sezonních teplotách ≥ +70°C, kdy není položena střešní krytiny, je doporučováno další mechanické upevnění.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Trvale elastické neprodyšné spojení nebo utěsnění spojů parozábran a parobrzd podle německých energetických předpisů EnEV 2016.
- Lepení spojů a překryvů střešních ochranných membrán a membrán používaných na fasádách.
- Lepení a utěsňování paronepropustných a paropropustných těsnicích pásek při montáži oken a dveří.
Aplikujte pásku Wütop Filmfix Plus přímo z role na jednu stranu suché, odmaštěné parozábrany či parobrzdy nebo nosného stavebního materiálu.
Při aplikování na vláknité izolační desky či mírně zaprášené povrchy je nutné ke zvýšení pevnosti spoje lepený povrch předem ošetřit přípravkem Eurasol Adhesion Plus SK.
Poté fólii přilepte pomocí dávkovací smyčky s manžetou a přitlačením upevněte.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!