Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lepidlo na pásky
Speciální lepidlo pro pevné a trvanlivé nalepení aktivní pásky Würth SK a Vario.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající adhezní vlastnosti
Extrémně vysoká pevnost u ohebných pásek a ostění. Neprodyšný spoj umožňuje instalaci podle německých předpisů pro energetickou úspornost
Přilne i k mírně vlhkým (ne však mokrým) povrchům
Instalace je možná i ve vlhkém podnebí
Vynikající stabilita
Materiál nestéká ze zdiva. Umožňuje práci „nad hlavou“
Lze omítat a přetírat
Neobsahuje silikon
Lepidlo na pásky, lepidlo na pásky Plus a lepidlo na pásky EPDM nesmí za mokra přijít do vzájemného kontaktu.
Systémy těsnění spár podle certifikačního programu IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro neprodyšný spoj odolný vůči silnému dešti v případě aktivní pásky Würth SK a Vario a vnitřní těsnicí pásky na ostění oken a dveří. Pro vyrovnávání drobných nerovností v ostění a modelování rohů, spár a otvorů s aktivní páskou Würth SK a Vario a vnitřní těsnicí páskou.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Uřízněte závitovou krytku, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Nanášejte lepidlo na pásky v podobě housenek o šířce 12–16 mm bez mezer. Lehce přitlačte pružnou pásku pomocí přítlačného válečku. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!