Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Lepidlo na karoserie Powerbond
Lepidlo na karoserie Powerbond - 1
Lepidlo na karoserie Powerbond - 2
Lepidlo na karoserie Powerbond - 3
Lepidlo na karoserie Powerbond - 4

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lepidlo na karoserie Powerbond

Vysokopevnostní dvousložková epoxidová pryskyřice pro opravy karoserií

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Vysokopevnostní lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice


  • Opravou se obnoví původní pevnost a tuhost

  • Méně bodových svarů

  • Splňuje požadavky automobilových výrobců


Technologie skleněných částic


I při nadměrném přítlaku je zaručena tloušťka vrstvy lepidla 0,25 mm.



Vynikající stabilita


Lepidlo nestéká ani na svislém povrchu (je tixotropní).



Vynikající ochrana proti korozi


  • Původní stupeň odolnosti proti korozi je zachován

  • U svarů nedochází ke korozi


Svařitelný



Může být broušena a lakována



Neobsahuje silikon a těkavé organické složky (VOC)

Upozornění

Není vhodné pro zatížené části karosérie (např. A sloupky, podélné nosníky rámu atd.). Při výměně dílů nelepte na viditelné povrchy, protože se mohou objevit stínové linie. Výrobek musí být skladován v místě bez rizika mrazu. U akumulátorových nebo pneumatických pistolí by se mělo použít nejnižší nastavení / rychlost podávání, aby se zabránilo deformaci kartuše.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.