Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Leštěnka pro vysoký lesk P20 Plus
Leštěnka pro vysoký lesk P20 Plus - 1
Leštěnka pro vysoký lesk P20 Plus - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Leštěnka pro vysoký lesk P20 Plus

Středně jemná brusná leštěnka pro vysoký lesk pro přípravu laku

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Speciálně připravená prášková konzistence, vyrobeno z oxidu hlinitého


  • Střední úběrový výkon a velmi vysoký lesk

  • Snadno odstraňuje brusné stopy o zrnitosti P2000 a vyšší


Hustá konzistence


  • Leštěnka neodstřikuje

  • Cenově dostupné řešení

  • Minimální tvorba prachu

  • Není nutné pracné čištění přilehlých oblastí


Lze aplikovat ručně nebo strojně



Pro klasické laky a laky odolné proti poškrábání



Vhodné na nové i použité laky



Neobsahuje silikon

Upozornění

Díky svému chemickému složení je tento lešticí prostředek při zamýšleném použití bezpečný.



Pro dosažení optimální povrchové úpravy bez mikroškrábanců nesmí být leštidlo Plus pro vysoký lesk mísen s jinými leštidly nebo rozpouštědly. V opačném případě veškeré záruky pozbývají platnosti.



Při teplotách skladování nejlépe mezi 15–25 °C lze původní nádoby skladovat po dobu 24 měsíců. Při skladování a přepravě chraňte nádoby před mrazem a přímým slunečním světlem.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.