Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šestihranné matice s přírubou a upínací díl (celokovový) podle normy MBN
Šestihranné matice s přírubou a upínací díl (celokovový) podle normy MBN - 1
Šestihranné matice s přírubou a upínací díl (celokovový) podle normy MBN - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šestihranné matice s přírubou a upínací díl (celokovový) podle normy MBN

MBN 13023, typ 2, oceli, 10, od M12 s jemným závitem. Stříbrný povlak z vločkového zinku podle normy DBL 9440.40

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
Ochrana povrchu:


Podle normy DBL 9440.40 (stříbrný povlak vločkového zinku s mazáním integrovaným v těsnění, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235-104.42



Odolnost proti korozi:


  • ≤ M8 – přibl. 480 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 – přibl. 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS


Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů.


Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.



Koeficient tření:


μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)

Upozornění

Matice s nákružkem snižují riziko ztráty předpínací síly při umístění na kontaktních površích. Při utahování je výsledný povrchový tlak pod maticí nízký v porovnání s běžnými šestihrannými maticemi (bez příruby), protože síla je rovnoměrně rozložena na větší kontaktní plochu. Matice jsou osazeny pojistkou upnutí, a tedy je nelze používat opakovaně.



Výhoda: Méně nastavování díky menšímu počtu spojovaných dílů oproti spojům s podložkou.