Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Přilnavé mazivo HHS® 200
Vysoce kvalitní bílé mazivo s dlouhou životností, obsahující PTFE a určené pro servisní údržbu, zajišťuje dobrou odolnost vůči teplotám a povětrnostním vlivům díky vynikající přilnavosti
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Účinná odolnost proti zatížení a snížení hlučnosti
- Zabraňuje vrzání a skřípání
- Vysoká odolnost proti tlaku a dobrý mazací účinek
Optimální, dlouhodobé těsnicí vlastnosti
- Mazivo s dlouhou trvanlivostí, vynikající přilnavostí a skvělou oxidační stabilitou
- Snížení četnosti vyžadovaného opětovného mazání díky odolnosti mazaných ploch proti opotřebení
- Nabízí dlouhodobou ochranu proti korozi
- Prvotřídní utěsnění proti povětrnostním podmínkám
- Vynikající těsnicí vlastnosti pro ochranu před vlhkostí a nečistotami
Vynikající materiálová snášenlivost
- Chrání a udržuje O-kroužky a X-kroužky
- Nepůsobí na lakované základní materiály
- Slučitelnost s plasty díky speciálnímu složení
Speciální pigmentace
- Optimální detekce mazacího místa při údržbě a kontrole díky bílé pigmentaci
Obsahuje pevné mazivo PTFE
- Snížení teploty tření pro delší mazání
- Dobré vlastnosti pro nouzových chod a tepelná odolnost
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro profesionální použití při mazání pohyblivých částí, u kterých jsou mazací místa obvykle viditelná při údržbě a kontrolách, jako jsou závěsy, klouby, kluzné kolejnice atd.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!