Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zkoušecí kabely, přímé
Silikonové měřicí kabely 1,2 m s dvojitou izolací, každý s bezpečnostní zástrčkou 1 x 4 mm, přímé
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jmenovité napětí 1000V CAT III 20 A
Silikonové kabely = tepelná odolnost do 150 °C (krátkodobě až 250 °C), vhodné pro použití v motorovém prostoru jako PVC kabely (tepelná odolnost do 70 °C). Velmi ohebné a odolné vůči porušení i za nízkých teplot díky splétanému měděnému jádru.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!