Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
MW, mobilní montážní stůl
Extrémně robustní a prostorný montážní stůl pro profesionální dílenské použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Provedení z plného plechu
- Vnější rozměry včetně rukojeti (Š x H x V): 1260 x 925 x 600 mm
- Celkové zatížení: 450 kg
- Pracovní výška: 885 mm
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou pro zásuvky i dvířka
- Každá zásuvka je zajištěna proti samovolnému otevření
- Částečně výsuvné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích, nosnost až 30 kg
- Robustní boční držadlo
- Kolečka vyrobená z pryže, řídicí kolečka ∅ 125 mm (dvě s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka ∅ 125 mm
- Červený bukový masiv tyčového typu, lepený, napuštěný olejem
- Rozměry pracovní plochy: 1200 x 25 x 600 mm (Š x H x V)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!