Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Montážní blok

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Montážní blok

Univerzální montážní pomůcky sloužící k vyrovnávání a ustavování nebo jako podložky. Užitečné zejména pro zajištění správného přenosu zatížení při montáži oken

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
Univerzální použití


K zajištění správného přenosu zatížení při montáži oken a dveří, poslouží také při vyrovnávání a ustavování interiérových úprav a sádrokartonových zdí. Montážní bloky Würth jsou všestranným pomocníkem při spárování a vyrovnávání.



Nastavitelná výška


Montážní bloky 60 x 40 mm jsou k dispozici v tloušťce 1,5 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm a 20 mm



Výjimečně vysoká nosnost


Pevné lité polypropylenové (PP) bloky jsou extrémně robustní s pevností v tlaku přes 16 tun*


*Výpočet: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N = 16 480 kg

Upozornění

Pro výpočet pevnosti v tlaku je rozhodující jak nosná síla bloku, tak také nosná síla daného podkladu