Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Odstranitelná montážní páska
Oboustranná páska, vysoká pevnost, odstranitelná bez zanechání zbytků pro dočasné upevnění např. na veletrzích nebo při instalacích v obchodě
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Silné lepidlo
- Dobrá přilnavost k nejrůznějším povrchům
- Nejvyšší přilnavost dosažena do 20 min
Tkanina pro ještě vyšší pevnost
Zvyšuje odolnost vůči natržení a zabraňuje nadměrnému natažení
Pokud již není spoj potřebný, lze povrch vyčistit bez zanechání zbytků lepidla.
Není určeno na mramor, přírodní kámen, papír a kartonové povrchy, neutěsněné dřevěné povrchy a povrchy vylučující změkčovadla.
Povrchy obsahující změkčovadla mohou narušit vrstvu lepidla a snížit přídržnou sílu.
Není vhodné pro montáž objektů nacházejících se ve výšce nad úrovní hlavy (1,80 m).
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále použití a skladovacích a provozních podmínek nemůžeme zaručit výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vylepšovat.
- Např. pro montáž cenovek, billboardů, dekorací nebo profilů
- Montáž plastových nebo kovových výlisků
- Použití např. na veletrzích nebo při výstavbě prodejen
Lepené povrchy musí být stabilní, hladké, suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Při montáži dbejte na dostatečný přítlak. Do určité doby lze pásku z většiny povrchů lze sundat bez jakýchkoliv stop po lepidle.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!