Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka automobilových akumulátorů WBC-15
Univerzální nabíječka pro 12V a 24V startovací akumulátory (mokré, AGM/EFB, lithiové). Ideální pro údržbu a nabíjení akumulátorů s kapacitou 40 až 230 Ah. Nabíjecí proud 15 A (12 V) nebo 10 A (24 V). Vhodné pro osobní automobily a dodávky. Nevhodné pro motocykly.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Flexibilní použití v závislosti na situaci
- Výběr z různých režimů nabíjení – 12V/24V/napájení/desulfatace/chlazení
- Výběr různých typů akumulátorů – mokré/AGM/EFB (start/stop)/lithiové
Inteligentní technologie nabíjení s mikroprocesorem
- Nabíjí až 3krát rychleji než běžná zařízení
- Nabíjí hluboce vybité akumulátory se zbytkovým napětím již od 0,5 V
Maximální bezpečnost
- Ochrana proti přebití, obrácené polaritě, napěťovým špičkám atd.
- Nejlepší sledování teploty díky snímači a ventilačnímu systému
- Pokud jsou zjištěna rizika, nabíjení se automaticky zastaví
1. Červenou svorku připojte k pólu + a poté černou svorku ke kostře vozidla nebo k pólu -
2. Zapojte napájecí kabel do 230V zásuvky
3. Nejprve vyberte režim nabíjení a poté typ akumulátoru
4. Stisknutím tlačítka režimu po dobu 3 sekund lze přerušit nebo zastavit nabíjení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!