Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka automobilových akumulátorů WBC-30
Profesionální nabíječka pro 12 V a 24 V startovací akumulátory (WET, AGM / EFB, lithiové). Ideální parťák do dílny. Nabíjí akumulátory s kapacitou 60 až 460 Ah, s nabíjecím proudem 30 A (12 V) nebo 15 A (24 V). Vhodné pro osobní automobily a dodávky. Nesmí se používat na motocykly!
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Flexibilní použití v závislosti na situaci
- Výběr z různých režimů nabíjení – 12V/24V/napájení/desulfatace/chlazení
- Výběr různých typů akumulátorů – mokré/AGM/EFB (start/stop)/lithiové
Inteligentní technologie nabíjení s mikroprocesorem
- Nabíjí až 3krát rychleji než běžná zařízení
- Nabíjí hluboce vybité akumulátory se zbytkovým napětím již od 0,5 V
Maximální bezpečnost
- Ochrana proti přebití, obrácené polaritě, napěťovým špičkám atd.
- Nejlepší sledování teploty díky snímači a ventilačnímu systému
- Pokud jsou zjištěna rizika, nabíjení se automaticky zastaví
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!