Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka automobilových akumulátorů
Výkonná nabíječka akumulátorů s technologií aktivního měniče pro použití při diagnostice a aktualizacích softwaru. Professional 6/12/24 V - 35 A
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výkonná nabíječka akumulátorů s technologií Active Inverter Technology pro použití v dílně při diagnostice a aktualizacích softwaru.
Je vhodná pro dílenské práce na osobních a nákladních automobilech, autobusech, motocyklech, vozidlech pohotovostních služeb a stavebních a zemědělských strojích. Je kompatibilní se všemi běžnými typy akumulátorů (konvenčními olověnými akumulátory, akumulátory olovo-vápník / stříbrné rouno (AGM, MF) a také bezúdržbovými olověnými gelovými akumulátory) a nevyžaduje odpojování akumulátoru od napájení vozidla.
Animovaný LCD displej
Displej s jednoduchým uživatelským rozhraním a maximálně bezpečnou obsluhou. Všechny funkce a údaje pro nabíjení lze snadno a přehledně nastavovat a odečítat na displeji.
Automatická detekce napětí
Není nutné předem nastavovat napětí akumulátoru (6, 12 nebo 24 V)
Robustní kovové pouzdro s pryžovou ochranou hran
Vysoce stabilní provedení s ochranou proti poškození laku
Aktualizace diagnostiky a softwaru
Ve vyrovnávacím režimu je v průběhu diagnostiky a aktualizací softwaru paralelně připojený spotřebič napájen energií. Nabíječka akumulátorů při tom dodává proud až 35 A.
Ochrany:
- Elektronická ochrana před přepólováním
- Tepelná ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní pojistka
- Elektronické zabezpečení
- Ochrana před zkratem
Rozsah dodávky:
- Nabíječka Professional 6/12/24 V – 35 A
- Včetně zásuvného nabíjecího kabelu (10 mm², délka 2,5 m) s plně izolovanými nabíjecími svorkami (80 A)
- Zásuvný síťový kabel (délka 2 m)
- Ochrana hran
Doporučovaná nabíjecí technologie používaná známými výrobci automobilů: Porsche, Mercedes-Benz (osobní a nákladní vozidla), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, nákladní vozidla Renault, nákladní vozidla Volvo, Scania, DAF, MAN
Diagnostika a flashování
Paralelně připojené spotřebiče jsou během diagnostiky a flashování řídicích jednotek napájeny energií. Nabíječka při tom dodává proud 35 A a napětí akumulátoru 6, 12 nebo 24 V se předem zvolí automaticky.
Nabíjení
Nabíječka automaticky spustí proces nabíjení při napětí baterie 2 V. Funkce Plug & Charge umožňuje plně automatické nabíjení akumulátoru vozidla a vyrovnávání napájení paralelně připojených spotřebičů po omezenou dobu během servisních prací.
Režim oživení
Tento režim umožňuje regenerovat hluboce vybité akumulátory (desulfatace) pomocí křivky IUIoU řízené mikroprocesorem.
Výměna akumulátoru
Záložní režim zajišťuje, že při výměně akumulátoru jsou ve vozidle zachována všechna uživatelská nastavení.
Režim síťového napájení
Zajišťuje externí napájecí zdroj bez podpory akumulátoru.
Výměna
Funkce zálohy dat: Při demontáži nebo výměně akumulátoru jsou zachovány uložené údaje (např. nastavení rádia a hodin atd.). Nabíječka dočasně funguje jako napájecí zdroj nahrazující akumulátor.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!