Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nabíječka baterií 12 V, 32 A, 30–600 Ah BLG 12-32 pro autosalony
Víceúčelový přístroj pro podporu napětí akumulátoru a elektrického systému vozidla a rovněž nabíjení a vybíjení startovacích akumulátoru bez odpojení od napětí elektrického systému vozidla. Pro profesionální předvádění vlastností vozidla v režimu autosalonu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vhodná pro vozidla s 12 V akumulátory
Například: Motocykly, osobní vozidla, dodávky, zemědělské stroje, zásahová vozidla a stavební stroje
Maximalizuje životnost a výkon akumulátoru
Plně automatický sedmistupňový nabíjecí cyklus bez nutnosti dozoru
Kompaktní, robustní nabíječka akumulátorů v hliníkovém pouzdře s úpravou odpuzující nečistoty
S gumovými patkami a odnímatelnou gumovou ochranou hran pro flexibilní a bezpečné použití vně nebo uvnitř vozidla
Odnímatelný kabel pro snadné uspořádané vedení kabeláže v prostoru motoru
Provedení bez ventilátorů zaručuje tichý chod na předváděcích akcích
Jednoduché ovládání pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí
Nabíjení akumulátorů se zbytkovým napětím > 2 V
Ochrana před
- Zkratem
- Přepólováním
- Přepětím
- Jiskrami (antistatický systém)
- Přehřátím vnitřní elektroniky
LED displej
Dílny
- Zákaznické služby/nabíjení – pro 12 V akumulátory (viz typová tabulka akumulátoru)
- Diagnostika – pro stabilizaci 12 V palubních akumulátorů a diagnostiku vozidla s až 32 A
Autosalon a předání vozidla - udržovací dobíjení
Dodává akumulátoru stabilní napětí 14,4 V, až do 32 A a zajišťuje spolehlivé palubní napětí pro předvedení všech funkcí vozidla
Skladování – udržovací dobíjení
Nabití akumulátoru před prodejem nebo pro použití v dílně
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!