Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Role kabelového pásku Pro pistoli na kabelové pásky
Plastový váleček s 15 m vázací pásky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Max. hmotnost svazku: cca 25 kg
- Materiál: PA 6.6
- Oblast použití: -40 °C až +85 °C
- Šířka kabelové vázací pásky: 4,5 mm
- Bez obsahu halogenů a silikonu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!