Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Nákoleníky SOFT
Nákoleníky SOFT - 1
Nákoleníky SOFT - 2
Nákoleníky SOFT - 3
Nákoleníky SOFT - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nákoleníky SOFT

Pro práci na hladkém a citlivém povrchu
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
V souladu s normou DIN EN 14404



Vysoce oděruvzdorný povrch vyrobený z materiálu Kevlar® o gramáži 300 g/m²



Velmi komfortní


  • Podložka se přizpůsobí tvaru kolena za krátký čas

  • Nízká hmotnost (přibl. 250 g/pár), lehké a bezpečné


Žádný tlak na jedné straně, nezařezávají se do zadní části kolen


Díky chloroprénovým páskům s plynule nastavitelným vysoce kvalitním zapínáním na suchý zip



Maximální polstrování navzdory malé tloušťce materiálu díky 12mm silné sendvičová konstrukci



Vysoce kvalitní materiál


  • 3 mm silný voděodolný chloroprén udržuje teplo a chrání klouby a svaly před chladem

  • Odolný povrch LYCRA® brání nadměrnému pocení a rychle vysychá. Podložky lze nosit přímo na kůži

  • Všechny švy jsou elastické a tedy extrémně odolné a přesto flexibilní

DuPontTM a Kevlar® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti E. I. du Pont de Nemours and Company nebo jejích dceřiných společností. LYCRA® je registrovaná obchodní známka společnosti Invista, Wilmington.