Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástěnná montážní podpěra
Používá se pro podepření součástí.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nastavitelný v rozsahu 1 600–4 200 mm
- 3 kusy, pozinkované
- Absorbuje síly tlakem a tahem
- Nízká vlastní hmotnost 12 kg
- Lze použít i jako tažnou tyč
- Nosná síla až do max 22 kN
- Jemné nastavení pomocí levého/pravého závitu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!