Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní hřebík SHARK® Hammer, typ GEW
Díky rychlé montáži a osvědčenému výkonu nabízí tento produkt všestranné řešení pro upevnění lehkých břemen pomocí instalace na místě. Tělo hmoždinky s plochým nákružkem, hřebík z pozinkované oceli se spojovacím závitem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a cenově výhodná instalace
- Hmoždinka a hřebíkový šroub jsou předem sestaveny, není třeba hledat vhodný šroub
- Vhodné pro instalaci na místě
- Možnost demontáže pomocí drážky v hlavě šroubu
- Definovaná integrovaná zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání
- Odolná vůči UV záření
- Odolná vůči plísním (plastová hmoždinka z kvalitního polyamidu)
- Odolná vůči teplotě od -40°C do +100°C
- Pro zápustnou a vystupující povrchovou úpravu
- Neobsahuje halogeny
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® velikosti 6 a 8 pro vícenásobné použití v betonu pro nekonstrukční aplikace
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® 8 pro vícenásobné použití ve zdivu pro nekonstrukční aplikace (výjimka: rozměry M8 x 45)
Údaje o výkonu | ||||
Průměr kotvy [mm] | 6 | 8 | ||
Přípustné zatížení v tahu | Beton B25 nebo C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Vápenopískové cihly KS 12 | – | 0,12 | ||
Duté vápenopískové cihly KSL 12 | – | 0,075 | ||
Charakteristické hodnoty | ||||
Utahovací moment (pouze TYP SE ZÁVITEM) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Nastavení hloubky | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Průměr závitu (Pouze TYP SE ZÁVITEM) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Délka závitu (pouze TYP SE ZÁVITEM) | lthr [mm] | 6 | 9 | |
Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Průměr otvoru ve srovnání | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® velikosti 6 a 8 pro vícenásobné použití v betonu pro nekonstrukční aplikace
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® 8 pro vícenásobné použití ve zdivu pro nekonstrukční aplikace (výjimka: rozměry M8 x 45)
- Možnost použití do betonu a zdiva
- Pro veškeré instalace s lehkým zatížením v interiérových úpravách, do dřeva, kovu a při sanitárních a elektrikářských pracích.
- Připojovací závit pro šroubování trubkových objímek, svorek, konzol atd.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!