Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Natloukací kotva W-SD s vnitřním závitem
Pro závitové tyče, závitové armatury atd., do betonu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Je třeba použít vrtáky s nákružkem
Kotvy a vrtáky s nákružkem tvoří dokonale sladěný systém. Tato systémová jednotka brání chybám při instalaci a zaručuje připevnění stanovené v zásadách.
- Malá hloubka vyvrtaného otvoru
- Malý průměr vyvrtaného otvoru
- Malá minimální tloušťka dílu (hmin = 80 mm)
- Okamžitá únosnost – bez čekání po montáži
- Snadná montáž – bez utahovacího momentu
- Ukotvení třením – roztažná kotva řízená vzdáleností
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropský technický certifikát ETA-07/0138
- Rozměry odpovídají Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro „kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
- Požární odolnost (podklad: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-07/0138)
- Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků yF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a příčné zátěže, vlivu okraje a skupiny kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C.
- Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro únosnost při vystavení ohni yM,fi = 1,0 podle doporučení v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků yF = 1,0.
- HM vrtáky do zdiva musí být v souladu se specifikacemi stanovenými v kodexu postupů Německého institutu pro stavební technologie (DIBt) a Profesního sdružení výrobců nástrojů (FW) týkající se charakteristik, požadavků a zkoušek vrtáků do zdiva s břitovými destičkami ze slinutého karbidu pro vrtání otvorů k ukotvení pomocí hmoždinek. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v kodexu postupů.
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů do betonu: Evropský technický certifikát ETA-07/0138
- Rozměry odpovídají Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro „kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
- Požární odolnost (podklad: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-07/0138)
- Lze použít v několikanásobných upevněních nenosných systémů do betonu, ukotvení lehkých obkladů stropů a stropních podhledů
- Několikanásobné upevnění nenosných systémů: Ukotvení s evropským technickým certifikátem pro beton s trhlinami (tenzní zóna) i bez trhlin (tlaková zóna)
- Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
- Kotvu lze použít pro ukotvení s převážně statickým zatížením nebo téměř statickým zatížením
- W-SD (pozinkovaná ocel) lze použít v suchých interiérech
- Vhodné pro upevnění stropních konstrukcí se závitovými tyčemi, zavěšení závitových tyčí, kabelových a trubkových svorek, kabelových a větracích kanálů apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!